エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
3.5x0.26/ 5.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50667435
品番
EA952SF-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥572
販売価格(税別)
¥
520
バスケットに入れる
外径(Φmm)
3.5
線径(Φmm)
0.26
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-33
高さ(mm)
5.5
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.392
許容荷重(N)
1.23
巻方向
右
密着高さ(mm)
1.6
許容荷重時高さ(mm)
2.38