エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの オイルポッド窓/オイル栓
エスコの オイル栓
56x70mm チェーン付ブリーザキャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50667672
品番
EA949CW-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,893
販売価格(税別)
¥
2,630
バスケットに入れる
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
用途
オイル量の増減が激しいブースターや減圧器などに
仕様
レベルゲージ無し、跳ね油漏れ防止構造
エスコ品番
EA949CW-11
材質
キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法A(mm)
39
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
56
注意
※ガソリン、アルコールの使用不可