G1・1/4" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50667812 品番EA949CW-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,804
販売価格(税別)
1,640

急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。

寸法APF1-1/4 仕様跳ね油漏れ防止構造 エスコ品番EA949CW-26 材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 寸法D(mm)16 寸法E(mm)28 寸法B(mm)57 寸法C(mm)44
注意
※ガソリン、アルコールの使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする