※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 足カバー/脚絆
エスコの 脚絆 防護服・保護服・特殊服
250mm 足カバー(耐切創・耐熱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50668336
品番
EA355K-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,974
販売価格(税別)
¥
6,340
バスケットに入れる
マジックテープ止、サイズ調整が可能。
優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
材質
表:ケブラー繊維100%、裏:綿
特性
耐切創、耐熱
エスコ品番
EA355K-33
寸法(mm)
丈:250、靴対応幅:260〜280
質量(g)
140(1足あたり)
耐熱温度(℃)
300