350mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50668546 品番EA355KB-14A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥836
販売価格(税別)
760

ストレートタイプ、2層ニット。
食品取扱可能。洗濯可能。
入数は1枚入りです。

特性耐切創 用途ガラス・金属・食品加工に エスコ品番EA355KB-14A 全長(mm)350 質量(g)24 混率(%)ケブラー100
関連資料:仕様(0.06MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50668546
2022-06-06
用途:
機械のメンテナンス時
ヤマセイ株式会社 様

取引先の決まりで工場に入る際には、ケブラーのアームカバーが必要で探していました。
少し薄いですが問題なく使用できます。両端の縫製が弱い感じがしますが、値段が安い
ので満足としました。

対象商品:
50668546
2020-07-08
用途:
車のエンジンルームなどのメンテナンス時

思っていたよりコンパクトで夏場 T シャツでの作業時エンジンルームを触る時に重宝した。

2020-08-28
用途:
配送時
H.L.M.ファクトリー 様

使い始めた日に、ゴムの所がほつれ使い物になりません。30分も使っていると寄ってしまい使い物になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする