エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの オイルポッド窓/オイル栓
エスコの オイルポッド窓
G 3/4" オイルウィンドウ(スター型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50668826
品番
EA949CX-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥622
販売価格(税別)
¥
565
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
130
使用温度範囲(℃)
-30〜130
形状
丸形
仕様
ねじ式取付型
エスコ品番
EA949CX-44
材質
本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
径(Φmm)
(窓)20
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
9
寸法C(mm)
31
寸法A
G3/4