エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの オイルポッド窓/オイル栓
エスコの オイルポッド窓
G 1/2" オイルウィンドウ(スター型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50668932
品番
EA949CX-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-30〜100
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
仕様
ねじ式取付型
エスコ品番
EA949CX-52
材質
本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
8.5
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
28
寸法A
G1/2