G 3/4" オイルウィンドウ(スター型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50668957 品番EA949CX-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
使用温度範囲(℃)-30〜100 耐熱温度(℃)100 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-53 材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)8.5 寸法B(mm)18 寸法C(mm)35 寸法AG3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする