厚底 湯あがりスリッパ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50669108 品番983955
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

さらりとした履き心地!湯あがりの足裏快適

用途適応サイズ 23.0〜25.0cm 材質甲材:〈表側〉ナイロン〈中綿〉ポリエステル〈裏側〉ポリエステル、ポリウレタン、中敷:ポリエステル、綿、レーヨン、ナイロン 底材:塩化ビニル樹脂 質量(g)約370 サイズ(cm)23〜25 靴タイプスリッパ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする