エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの オイルポッド窓/オイル栓
エスコの オイルポッド窓
26mm オイルウィンドウ(ライン型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50669142
品番
EA949CX-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥600
販売価格(税別)
¥
545
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-30〜100
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
仕様
はめ込み取付型
エスコ品番
EA949CX-63
材質
本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色
クリア
寸法A(mm)
28
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
26
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
8