ヤクセル
ヤクセルの キッチン・調理用品
ヤクセルの ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
ヤクセルの キッチンばさみ
シリコーンコンビスパチュラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
230
色
パプリカレッド
注文コード
50669239
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
全長・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
薄く、しなやかで耐熱性のあるスパチュラ。
用途
軽くて熱に強いナイロンを使用。
先端はしなやかなシリコーンゴムを使用。
大切な鍋やフライパンを傷つけません。
材質
シリコーン、ナイロン
全長(mm)
230
色
パプリカレッド
サイズ
M
耐熱温度(℃)
シリコーン/280、ナイロン/200
食器洗浄機
対応