シリコーンコンビスパチュラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)230 ココアブラウン 注文コード50669248 品番-
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は全長・色など4種類から選べます 他の種類を見る

薄く、しなやかで耐熱性のあるスパチュラ。

用途
軽くて熱に強いナイロンを使用。
先端はしなやかなシリコーンゴムを使用。
大切な鍋やフライパンを傷つけません。
材質シリコーン、ナイロン 全長(mm)230 ココアブラウン サイズM 耐熱温度(℃)シリコーン/280、ナイロン/200 食器洗浄機対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする