シリコーンコンビスパチュラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)300 パプリカレッド 注文コード50669257 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は全長・色など4種類から選べます 他の種類を見る

薄く、しなやかで耐熱性のあるスパチュラ。

用途
軽くて熱に強いナイロンを使用。
先端はしなやかなシリコーンゴムを使用。
大切な鍋やフライパンを傷つけません。
材質シリコーン、ナイロン 全長(mm)300 パプリカレッド サイズL 耐熱温度(℃)シリコーン/280、ナイロン/200 食器洗浄機対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする