ヤクセル
ヤクセルの キッチン・調理用品
ヤクセルの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ヤクセルの 菜箸・揚げ物箸
シリコーンコンビ菜箸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50669275
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
先端は熱に強いシリコーン、他の部分は軽量で熱に強いナイロンを採用。
用途
滑りにくい材質のシリコーンを採用し、フッ素加工やホーロー製の鍋・フライパンを傷つけないのが特長。
材質
18-0ステンレス(芯材)、シリコーン、ナイロン
全長(mm)
300
色
ココアブラウン
耐熱温度(℃)
シリコーン/280、ナイロン/200
食器洗浄機
対応