シリコーンコンビ菜箸

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50669284 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

先端は熱に強いシリコーン、他の部分は軽量で熱に強いナイロンを採用。

用途滑りにくい材質のシリコーンを採用し、フッ素加工やホーロー製の鍋・フライパンを傷つけないのが特長。 材質18-0ステンレス(芯材)、シリコーン、ナイロン 全長(mm)300 パプリカレッド 耐熱温度(℃)シリコーン/280、ナイロン/200 食器洗浄機対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする