れとらくはさみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード50669300 品番-
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

1本で「つかむ、きる、しぼる」ができる!レトルト食品のお悩みを解決する多機能ハサミ。

用途
・先端のギザギザ加工でパウチをしっかりつかんで安全に取り出すことができます。
・パウチの中身を飛び散らせることなく簡単にカットすることができます。
・パウチの中身を残さず絞り出すことができます。
・外出先での使用にも安全に持ち運べるようキャップが付いています。付属の両面テープを使って冷蔵庫やキッチンの壁面にキャップを固定、スッキリと収納することもできます。
・独自の設計により刃先が浮く構造になっているため、テーブルに置いた際に刃先が直接触れることがなく汚れや油などがテーブルに付着する心配がありません。
材質本体/ステンレス刃物鋼、柄・キャップ/ABS樹脂(耐熱温度80℃) 全長(mm)190 質量(g)約70
注意
※分解洗浄不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする