エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(ステンレス製)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
50670664
品番
EA949DH-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,925
販売価格(税別)
¥
1,750
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1
エスコ品番
EA949DH-64
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴