TSXR13040RS4116Z02 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) 住友電工ハードメタル 50670849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSXR13040RS4116Z02 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) 住友電工ハードメタル 50670849
TSXR13040RS4116Z02 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) 住友電工ハードメタル 50670849
TSXR13040RS4116Z02 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) 住友電工ハードメタル 50670849
TSXR13040RS4116Z02 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) 住友電工ハードメタル 50670849

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台刃数総羽数:8、有効:2注文コード50670849品番TSXR13040RS4116Z02
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。
優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。
幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。

用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工刃数総羽数:8、有効:2質量(kg)0.31高さ(mm)60穴径(Φmm)DCB:16段数4ボス径(Φmm)37深さ(mm)取付:18勝手右勝手切込み角度(°)90キー溝幅(mm)8.4刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)41軸方向すくい角(°)-6~-3適合インサートLNEX 1306○○PNER-□キー溝深さ(mm)5.6半径方向すくい角(°)-23~-15ボルト径D1(mm)14ボルト径D2(mm)9
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※2段目以降に装着する外周刃にはRE(コーナー半径)が0.8mm以下のインサートをご使用ください。

商品説明動画

高能率& 高精度 SEC-スミデュアルミル TSX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする