※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 溶接棒
エスコの 塩ビ溶接棒
Φ3x300mm 溶接棒(軟質塩ビ/10本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50670908
品番
EA365VD-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
棒径(Φmm)
3
棒長(mm)
300
エスコ品番
EA365VD-13
適合機種
EA365VA-3
材質
軟質塩ビ
質量(g)
40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
3×300