LNEX130616PNER-G ACM300 SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型 住友電工ハードメタル 50672136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNEX130616PNER-G ACM300 SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型 住友電工ハードメタル 50672136
LNEX130616PNER-G ACM300 SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型 住友電工ハードメタル 50672136
LNEX130616PNER-G ACM300 SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型 住友電工ハードメタル 50672136
LNEX130616PNER-G ACM300 SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型 住友電工ハードメタル 50672136
LNEX130616PNER-G ACM300 SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型 住友電工ハードメタル 50672136

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材種ACM300注文コード50672136品番LNEX130616PNER-G ACM300
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。
耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。
幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。
鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
汎用型

用途
平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)
汎用~断続加工
形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型コーナー半径(mm)1.6刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4材種ACM300RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E

商品説明動画

高能率& 高精度 SEC-スミデュアルミル TSX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする