※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角穴付ボルト
M10x 20mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50673778
品番
EA949DN-1020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
エスコ品番
EA949DN-1020
材質
鉄
長さ(mm)
20
ピッチ
1.5
ねじの呼び
M10