エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの トーションばね
3x0.5mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50674776
品番
EA952SH-335
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
線径(Φmm)
0.5
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SH-335
内径(Φmm)
3
アーム長さ(mm)
12
ばね定数(N・mm[deg])
0.17
許容変位置(deg)
86
自由角度(°)
135