ノートPC用メモリ DDR4-3200

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50676476 品番JM3200HSH-4G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。
優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。
最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。
また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
注記: DDR4-3200はDDR4-2933と互換性があります。

種別ランク:1R×8、DRAM:512M×8、PCB高:1.18 インチ 規格DDR4-2933 電圧(V)1.2 ピン数(ピン)260 動作周囲温度(℃)0 (32°F) 〜 85 (185°F) 内蔵RAMDDR4 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)4 メモリークロック3200 CASレイテンシーCL22 メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする