トランセンド
トランセンドの PCパーツ
トランセンドの メモリ
ノートPC用メモリ DDR4-2666
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50676528
品番
TS2GSH64V6B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
デスクトップ/ノートPC向けのU-DIMM
種別
ランク:1R×8、DRAM:(1G×8)×16、PCB高:1.18 インチ
電圧(V)
1.2
ピン数(ピン)
260
動作周囲温度(℃)
0 (32°F) 〜 95 (203°F)
内蔵RAM
DDR4
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
16
メモリークロック
2666
CASレイテンシー
CL19
メモリーインターフェイス
Unbuffered SO-DIMM