トランセンド
トランセンドの PCパーツ
トランセンドの メモリ
ノートPC用メモリ DDR3L-1600
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50676598
品番
TS512MSK64W6H
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
動作電圧が1.5Vの標準DDR3モジュールよりも低電圧(1.35V)で動作するU-DIMM
種別
ランク:1R×8、DRAM:(512M×8)×8、PCB高:1.18 インチ
電圧(V)
1.35
ピン数(ピン)
204
動作周囲温度(℃)
0 (32°F) 〜 85 (185°F)
内蔵RAM
DDR3
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
4
メモリークロック
1600
CASレイテンシー
CL11
メモリーインターフェイス
Unbuffered SO-DIMM