ノートPC用メモリ DDR3L-1600

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50676607 品番 TS1GSK64W6H
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

動作電圧が1.5Vの標準DDR3モジュールよりも低電圧(1.35V)で動作するU-DIMM

種別ランク:2R×8、DRAM:(512M×8)×16、PCB高:1.18 インチ 規格DDR3L-1600 電圧(V)1.35 ピン数(ピン)204 動作周囲温度(℃)0 (32°F) 〜 85 (185°F) 内蔵RAMDDR3 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)8 メモリークロック1600 CASレイテンシーCL11 メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする