内蔵SSD SATA III M.2 SSD 420S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50676677 品番 TS120GMTS420S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。
高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。

寸法(mm)42.0×22.0×3.58 質量(g)5 規格M.2 2242 インターフェースSATA III 6Gb/s フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) 〜 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (3 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 読取方式最大 28000/75000 IOPS 容量(GB)120 読取速度(MB/s)最大 500/350 動作電圧(V)3.3±5% MTBF平均故障間隔(h)2000000 TBW(総書き込み容量)40 TBW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする