寸法(mm)42.0×22.0×3.58
質量(g)5
規格M.2 2242
インターフェースSATA III 6Gb/s
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) 〜 70 (158°F)
耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
容量(TB)1
読取方式最大 85000/85000 IOPS
読取速度(MB/s)最大 560/520
動作電圧(V)3.3±5%
MTBF平均故障間隔(h)2000000
TBW(総書き込み容量)560 TBW