※着用例

[L] 溶接用帽子(八角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50678705 品番EA370CB-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,476
販売価格(税別)
3,160

溶接作業時に着用することで安全に作業ができます。
ロングタイプで首から肩にかけても保護できるように長めの設計です。
八角タイプのため、ヘアスタイルの崩れが少なくてすみます。
背後からの熱からも後頭部を守ります。

サイズL エスコ品番EA370CB-3 材質本体:綿、ボタン:樹脂 形状八角 長さ(cm)(顔から下)16.5 頭囲(cm)58まで対応 職業別シーン溶接工
注意
※防炎材質を使用した帽子ではありませんのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする