新星出版社
いちばんやさしい建築基準法 改訂2版
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
50679197
品番
9784405049772
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
判型
A5
ページ数
254
ジャンル
建築
著者名
基準法を考える設計者の会
初版年月
2020/12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50679197
9784405049772
54197739
9784405051317
いちばんやさしい建築基準法 改訂3版
新星出版社
1冊
¥
1,800
税込
¥
1,980
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)