誠文堂新光社
誠文堂新光社の 書籍
誠文堂新光社の 専門書
誠文堂新光社の 電気/電子/通信
電子工作パーフェクトガイド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
50679276
品番
9784416717134
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
判型
B5
ページ数
160
ジャンル
電気・電子
著者名
伊藤尚未
初版年月
2018/01