世界で一番やさしい建築基準法 2023-2024年版

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード50679337 品番9784767830902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
判型B5 ページ数259 ジャンル建築 著者名谷村広一 初版年月2022/12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50679337 9784767830902 62379375 9784767833668 世界で一番やさしい建築基準法 2025年大改正対応版 エクスナレッジ 世界で一番やさしい建築基準法 2025年大改正対応版 エクスナレッジ 1冊 3,000 税込0 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする