※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

オーリングセット(18サイズ/メトリックサイズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50680613 品番EA423MA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790
セット内容
【内径×線径(入数)】
4.1×1.6mm(50)
6.1×1.6mm(50)
8.1×1.6mm(50)
10.1×1.6mm(50)
12.1×1.6mm(50)
14.1×1.6mm(50)
5.6×2.4mm(25)
6.6×2.4mm(25)
7.6×2.4mm(25)
9.6×2.4mm(25)
11.6×2.4mm(25)
14.6×2.4mm(25)
19.5×3mm(10)
24.5×3mm(10)
26.5×3mm(10)
31.5×3mm(10)
32.5×3mm(10)
39.5×3mm(10)
材質ニトリルゴム 内径(Φmm)4.1(50)、6.1(50)、8.1(50)、10.1(50)、12.1(50)、14.1(50)、5.6(25)、6.6(25)、7.6(25)、9.6(25)、11.6(25)、14.6(25)、19.5(10)、24.5(10)、26.5(10)、31.5(10)、32.5(10)、39.5(10) エスコ品番EA423MA 質量(g)410 ケース寸法(mm)275×160×45(H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする