※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M8-M24 シールワッシャーセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50680805 品番EA423MW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,330
販売価格(税別)
10,300
セット内容
【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】
M8、14.00×1.00mm(25)
M10、16.00×1.50mm(25)
M12、18.00×1.50mm(15)
M16、24.00×1.50mm(15)
M18、26.00×1.50mm(25)
M22、30.00×2.00mm(10)
M24、32.00×2.00mm(10)
材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW 質量(g)375 ケース寸法(mm)190×130×35(H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする