※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12 シールワッシャー (10個)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50680866 品番EA423MW-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥616
販売価格(税別)
560
外径(Φmm)18 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-12 厚さ(mm)1.5 ボルトM12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
高圧エアー機器のメンテ用
製造業

どこでも入手できそうだけど売って無いシールワッシャ 各種のサイズが入手できるモノタロウは非常に助かります。さっそくM12のシールワッシャを本ワッシャに交換したところエアー漏れが止まりました、できれば10個もいらないので5から6個単位で販売してほしい。

対象商品:
50680866
2022-02-25
用途:
バイク
その他業種

色々なドレンとかにつかいました。特に問題なく使えてます

対象商品:
50680866
2020-09-01
用途:
機械のメンテナンス時
MEK JAPAN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

鉄ワッシャなのでシール性に不安があったが、銅ワッシャよりもしっかりとシールできている。

対象商品:
50680866
2018-11-12
用途:
オイル通路のバンジョウボルトに使用

アルミワッシャーでの若干のオイルにじみが、このシールワッシャーで完全に止まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする