※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの シールワッシャ
3/8" シールワッシャー(10個)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50681128
品番
EA423MX-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥517
販売価格(税別)
¥
470
バスケットに入れる
外径(Φmm)
23.80
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番
EA423MX-3
厚さ(mm)
2.03
サイズ
(BSP)3/8”