※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの シールワッシャ
1/2" シールワッシャー(10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50681146
品番
EA423MX-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥688
販売価格(税別)
¥
625
バスケットに入れる
外径(Φmm)
28.58
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番
EA423MX-4
厚さ(mm)
2.5
サイズ
(BSP)1/2”