オーリングセット(26サイズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50682074 品番EA423RA-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,030
販売価格(税別)
17,300
セット内容
【JIS番号(入数)】
P-3(20)
P-4(20)
P-5(20)
P-6(20)
P-7(20)
P-8(20)
P-10(20)
P-10A(20)
P-11(20)
P-12(20)
P-12.5(20)
P-14(20)
P-15(20)
P-16(20)
P-18(20)
P-20(20)
P-21(20)
P-22(20)
P-22A(10)
P-22.4(10)
P-24(10)
P-25(10)
P-26(10)
P-28(10)
P-29(10)
P-30(10)
材質ニトリルゴム2種 内径(Φmm)2.8(20)、3.8(20)、4.8(20)、5.8(20)、6.8(20)、7.8(20)、9.8(20)、9.8(20)、10.8(20)、11.8(20)、12.3(20)、13.8(20)、14.8(20)、15.8(20)、17.8(20)、19.8(20)、20.8(20)、21.8(20)、21.7(10)、22.1(10)、23.7(10)、24.7(10)、25.7(10)、27.7(10)、28.7(10)、29.7(10) エスコ品番EA423RA-10 質量(g)492 ケース寸法(mm)280×187×41 機能耐油
関連資料:仕様(0.89MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする