オーリングセット(26サイズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50682117 品番EA423RA-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900
セット内容
【JIS番号/内径×線径(入数)】
S-3/2.5×1.5mm(20個)
S-4/3.5×1.5mm(20個)
S-5/4.5×1.5mm(20個)
S-6/5.5×1.5mm(20個)
S-7/6.5×1.5mm(20個)
S-8/7.5×1.5mm(20個)
S-9/8.5×1.5mm(20個)
S-10/9.5×1.5mm(20個)
S-11.2/10.7×1.5mm(20個)
S-12/11.5×1.5mm(20個)
S-12.5/12×1.5mm(20個)
S-14/13.5×1.5mm(20個)
S-15/14.5×1.5mm(20個)
S-16/15.5×1.5mm(20個)
S-18/17.5×1.5mm(20個)
S-20/19.5×1.5mm(20個)
S-22/21.5×1.5mm(20個)
S-22.4/21.9×2mm(10個)
S-24/23.5×2mm(10個)
S-25/24.5×2mm(10個)
S-26/25.5×2mm(10個)
S-28/27.5×2mm(10個)
S-29/28.5×2mm(10個)
S-30/29.5×2mm(10個)
S-32/31.5×2mm(10個)
S-35/34.5×2mm(10個)
材質ニトリルゴム2種 内径(Φmm)2.5(20)、3.5(20)、4.5(20)、5.5(20)、6.5(20)、7.5(20)、8.5(20)、9.5(20)、10.7(20)、11.5(20)、12(20)、13.5(20)、14.5(20)、15.5(20)、17.5(20)、19.5(20)、21.5(20)、21.9(10)、23.5(10)、24.5(10)、25.5(10)、27.5(10)、28.5(10)、29.5(10)、31.5(10)、34.5(10) エスコ品番EA423RA-11 ケース寸法(mm)280×187×41 機能耐油
関連資料:仕様(0.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする