エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
オーリングセット(30サイズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50682135
品番
EA423RA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,041
販売価格(税別)
¥
7,310
バスケットに入れる
セット内容
【JIS番号(入数)】
P-3(3)
P-4(3)
P-5(3)
P-6(3)
P-7(3)
P-8(3)
P-9(3)
P-10(3)
P-11(3)
P-12(3)
P-12.5(3)
P-14(3)
P-15(3)
P-16(3)
P-18(3)
P-20(3)
P-21(3)
P-22(3)
P-24(3)
P-25(3)
P-26(3)
P-28(3)
P-29(3)
P-30(3)
P-31.5(3)
P-32(3)
P-34(3)
P-35(3)
P-36(3)
P-38(3)
材質
ニトリルゴム2種
エスコ品番
EA423RA-12
質量(g)
134
内径(Φmm)
2.8(3)、3.8(3)、4.8(3)、5.8(3)、6.8(3)、7.8(3)、8.8(3)、9.8(3)、10.8(3)、11.8(3)、12.3(3)、13.8(3)、14.8(3)、15.8(3)、17.8(3)、19.8(3)、20.8(3)、21.8(3)、23.7(3)、24.7(3)、25.7(3)、27.7(3)、28.7(3)、29.7(3)、31.2(3)、31.7(3)、33.7(3)、34.7(3)、35.7(3)、37.7(3)
ケース寸法(mm)
180×95×33
機能
耐油
関連資料:
仕様(0.88MB)