セット内容
【JIS番号/内径×線径(入数)】
P-10/9.8×1.9mm(10)
P-10A/9.8×2.4mm(10)
P-11/10.8×2.4mm(10)
P-12/11.8×2.4mm(10)
P-12.5/12.3×2.4mm(10)
P-14/13.8×2.4mm(10)
P-15/14.8×2.4mm(10)
P-16/15.8×2.4mm(10)
P-18/17.8×2.4mm(10)
P-20/19.8×2.4mm(10)
P-21/20.8×2.4mm(10)
P-22/21.8×2.4mm(10)
P-22.4/22.1×3.5mm(10)
P-24/23.7×3.5mm(10)
P-25/24.7×3.5mm(10)
P-25.5/25.2×3.5mm(10)
P-26/25.7×3.5mm(10)
P-28/27.7×3.5mm(10)
P-30/29.7×3.5mm(10)
材質ニトリルゴム1種B
内径(Φmm)9.8(10)、9.8(10)、10.8(10)、11.8(10)、12.3(10)、13.8(10)、14.8(10)、15.8(10)、17.8(10)、19.8(10)、20.8(10)、21.8(10)、22.1(10)、23.7(10)、24.7(10)、25.2(10)、25.7(10)、27.7(10)、29.7(10)
エスコ品番EA423RA-13
質量(g)425
ケース寸法(mm)280×187×41
機能耐油、高圧