※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
Φ3.0-30.2mm オーリングセット(30サイズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50682196
品番
EA423RB
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,820
販売価格(税別)
¥
26,200
バスケットに入れる
セット内容
【内径×線径(入数)】
3×1.5mm(20)
5×1.5mm(20)
5×2.5mm(15)
6×2mm(20)
6.3×2.4mm(15)
7×1.5mm(20)
7×2.5mm(15)
8×2mm(20)
8.3×2.4mm(15)
9.0×1.5mm(20)
10×2mm(20)
10×2.5mm(15)
10×3mm(10)
11×1.5mm(20)
11.3×2.4mm(15)
12×2mm(20)
12×2.5mm(15)
12×3mm(10)
13.3×2.4mm(15)
14×2mm(20)
14×3mm(10)
15×2.5mm(15)
16×3mm(10)
17.3×2.4mm(15)
18×3mm(10)
20.2×3mm(5)
22.2×3mm(5)
24.2×3mm(5)
26.2×3mm(5)
30.2×3mm(5)
材質
ニトリルゴム
エスコ品番
EA423RB
質量(g)
480
内径(Φmm)
7.65(20)、9.25(20)、9.19(20)、10.78(20)、12.37(15)、13.95(15)、15.54(15)、17.13(15)、18.72(10)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(5)、25.0(5)、26.57(5)、28.17(5)、29.75(5)、31.34(5)
ケース寸法(mm)
260×200×34
機能
耐油、耐圧