※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

EA423RB-10A P-10A  オーリング(10個) エスコ 50682318 EA423RB-10A P-10A  オーリング(10個) エスコ 50682318

P-10A オーリング(10個)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50682318 品番EA423RB-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥110
販売価格(税別)
100
内径d(Φmm)9.8±0.17 材質ニトリルゴム(1種A) 太さW(mm)2.4±0.09 エスコ品番EA423RB-10A 外径(Φmm)14.6 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-10A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50682318
2017-05-13
用途:
高圧洗浄機の代用
製造業

高圧洗浄機の代用Oリングとして問題なく、使用できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする