P-22.4 オーリング

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード50682388 品番EA423RB-22.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥281
販売価格(税別)
255
材質ニトリルゴム(1種A) 内径d(Φmm)22.1±0.24 外径(Φmm)29.1 太さW(mm)3.5±0.1 エスコ品番EA423RB-22.4 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-22.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50682388
2025-07-30
用途:
オートバイのメンテナンス
運輸・通信業

オートバイメーカーでは販売終了していますが同等の物が手に入ったので嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする