※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

EA423RC-10A P-10A  オーリング (高圧用) エスコ 50682555 EA423RC-10A P-10A  オーリング (高圧用) エスコ 50682555 EA423RC-10A P-10A  オーリング (高圧用) エスコ 50682555

P-10A オーリング (高圧用)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード50682555 品番EA423RC-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥286
販売価格(税別)
260
太さW(mm)2.4±0.09 内径d(Φmm)9.8±0.17 材質ニトリルゴム(1種B) 外径(Φmm)14.6 エスコ品番EA423RC-10A 機能耐圧、耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-10A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50682555
2025-02-20
用途:
高圧洗浄機のメンテナンス
サービス業

京セラ(Kyocera) 旧リョービ 高圧洗浄機 AJP-1310 のa高圧ホースパッキンに使用しました。問題なく使えてます。10個も入っていてこの価格はありがたいです。

対象商品:
50682555
2022-07-15
用途:
DIY作業に使用
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

洗浄機のパッキンで使用、特に問題もなく使用しています。

対象商品:
50682555
2021-10-08
用途:
高圧洗浄機のパッキン交換
大塚産業株式会社 様

リョービの高圧洗浄機のノズルから水漏れが酷くなってきたのでパッキンを探していましたが、ちょうど良さそうなので買ってみました。

3人が参考にしています
対象商品:
50682555
2021-11-05
用途:
高圧洗浄機のノズルランス修理
サービス業

高圧洗浄機を使っていますが、ノズルランスが はまりにくく抜けなかったのですが、やっと外すとオーリングが裂けていました。このオーリングで問題なく使用しています。

対象商品:
50682555
2021-05-19
用途:
プレス機械の修理(シリンダー部分のオイルモレ)
サービス業

部品納期が短納期で購入できたのでとても良かったです。

対象商品:
50682555
2019-03-10
用途:
高圧洗浄機のホース接続部の補修。
農・林・水産業

高圧洗浄機のホース接続部の水漏れのため交換。問題なし。あったOリングを探すのに時間が掛かった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1人が参考にしています
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする