エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
P-12.5 オーリング (高圧用/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50682616
品番
EA423RC-12.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
材質
ニトリルゴム(1種B)
内径d(Φmm)
12.3±0.19
外径(Φmm)
17.1
太さW(mm)
2.4±0.09
エスコ品番
EA423RC-12.5
機能
耐圧、耐油
JIS規格
JIS B 2401
JIS呼び
P-12.5