エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
P-22.4 オーリング (高圧用/10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50682634
品番
EA423RC-22.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥490
販売価格(税別)
¥
445
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
22.1±0.24
材質
ニトリルゴム(1種B)
太さW(mm)
3.5±0.1
エスコ品番
EA423RC-22.4
外径(Φmm)
29.1
機能
耐圧、耐油
JIS規格
JIS B 2401
JIS呼び
P-22.4