※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バックアップリング
P-10A バックアップリング (5個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50682826
品番
EA423RD-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
14
厚さT(mm)
1.25±0.1
内径d(Φmm)
10
材質
テフロン(R)
エスコ品番
EA423RD-10A
JIS規格
JIS B 2407
呼び番号
P-10A