エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バックアップリング
P-22.4 バックアップリング (5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50682914
品番
EA423RD-22.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
22.4
外径D(Φmm)
28.4
材質
テフロン(R)
エスコ品番
EA423RD-22.4
厚さT(mm)
1.25±0.1
JIS規格
JIS B 2407
呼び番号
P-22.4