P-29.5 バックアップリング (5個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50683002 品番EA423RD-29.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥781
販売価格(税別)
710
内径d(Φmm)29.5 外径D(Φmm)35.5 材質テフロン(R) エスコ品番EA423RD-29.5 厚さT(mm)1.25±0.1 JIS規格JIS B 2407 呼び番号P-29.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする